Patentfogó
Patentfogó egyenes pofával, ZEBRA
PATENTFOGÓ RÖVID EGYENES POFA 42-L190
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyenletesen működő kioldókar rugós mechanizmussal
- Egykezes használat – nyomás helyett húzás
- Ellenanya a befogási szélesség rögzítéséhez, a beállítás megmarad az ismétlődő műveletek során
- Ergonomikus és vonzó megjelenés
- Kényelmes és könnyed kezelés
- Kiváló minőségű epoxi bevonat, a hegesztési cseppek alig maradnak tapadósak
- Alacsonyabb a rozsda beszűrődés, mint a nikkelnél
- 10-szer nagyobb ellenállás a rozsdával szemben, mint nikkelezés esetén
Adatlapok(X)
Hosszúság | 190 mm |
Min./max. befogási szélesség | 0-42 mm |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 424.250 g |